Artemide - LOGICO PLAFONE 3X120° SETA LUCIDO - 0458020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 660 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128458020
Réf. Fournisseur
0458020A
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
660 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
3
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
hauteur/profondeur:
350 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


