Non retournable

Artemide - LOGICO PLAFONE INC SETA LUCIDO - 0452020A

CopieCopie
Artemide - LOGICO PLAFONE INC SETA LUCIDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 400 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128452020

Réf. Fournisseur

0452020A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

400 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

325 mm

LOGICO PLAFONE INC SETA LUCIDO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide