Non retournable

Artemide - LOGICO TAVOLO SETA LUCIDO - 0457020A

CopieCopie
Artemide - LOGICO TAVOLO SETA LUCIDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 640 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • avec variateur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128457020

Réf. Fournisseur

0457020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

640 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

matériau de la verrine:

verre opalin

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...250 V

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

400 mm

longueur:

400 mm

LOGICO TAVOLO SETA LUCIDO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide