Artemide - LUCERI TRIM max46W 930 MIRROR WHITE - BB02001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4528 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 83.85 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128009000
Réf. Fournisseur
BB02001
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
4528 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
83.85 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
54...54 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
930
diamètre externe:
243 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
210 mm
diamètre d'encastrement:
230 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


