Artemide - MEGARA 150 1L DO LED 4000K AL - T415700N00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 260 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm
flux lumineux utile - 150 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001032
Réf. Fournisseur
T415700N00
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
260 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
flux lumineux utile:
150 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
153 mm
charge max.:
5000 kg
raccordement électrique avec fiche:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


