Artemide - MEGARA 150 L DO LED 3000K AL - T415400W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001024
Réf. Fournisseur
T415400W00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
7 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
330 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T415400W00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Megara 150 l do led 3000k al
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


