Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - MEGARA 220 4L DO LED 4000K AL - T415900N00

CopieCopie
Artemide - MEGARA 220 4L DO LED 4000K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 316 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 117 mm

  • flux lumineux utile - 440 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001038

Réf. Fournisseur

T415900N00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

316 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

117 mm

flux lumineux utile:

440 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

220 mm

charge max.:

5000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

MEGARA 220 4L DO LED 4000K AL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide