Artemide - MEGARA 220 L DO LED 3000K AL - T415800W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 117 mm
flux lumineux utile - 385 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001036
Réf. Fournisseur
T415800W00
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
117 mm
flux lumineux utile:
385 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
316 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


