Artemide - MEGARON LED F NERO - A016050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4230 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1820 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001428
Réf. Fournisseur
A016050
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4230 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1820 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


