Non retournable

Artemide - MELAMPO MEGA TERRA BRONZO * - 0577020A

CopieCopie
Artemide - MELAMPO MEGA TERRA BRONZO              *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 1740 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128577020

Réf. Fournisseur

0577020A

Marque

Artemide

hauteur/profondeur:

1740 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bronze

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

têtes de luminaire mobiles:

Oui

matériau de la verrine:

textile

tension nominale (Un):

220...250 V

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

largeur:

350 mm

MELAMPO MEGA TERRA BRONZO *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide