Artemide - MELAMPO PARETE CON INTERR. - 0721010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 42 W
indice de protection (IP) - IP20
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E14
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128721010
Réf. Fournisseur
0721010A
Marque
Artemide
puissance du système:
42 W
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
diamètre externe:
230 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


