Non retournable

Artemide - MERCURY MINI LED C - 1476110A

CopieCopie
Artemide - MERCURY MINI LED C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2280 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 78.62 lm/W

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001317

Réf. Fournisseur

1476110A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2280 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

78.62 lm/W

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

562 mm

diamètre externe:

700 mm

MERCURY MINI LED C

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide