Non retournable

Artemide - MERCURY MINI LED C 2700K - 1476W10A

CopieCopie
Artemide - MERCURY MINI LED C 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1447 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 49.9 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003725

Réf. Fournisseur

1476W10A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1447 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

49.9 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

finition du paralume:

ultra brillant

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

variation avec bouton-poussoir:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

562 mm

diamètre externe:

700 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non

MERCURY MINI LED C 2700K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide