Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - MERCURY MINI LED S - 1477110A

CopieCopie
Artemide - MERCURY MINI LED S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1997 lm

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001318

Réf. Fournisseur

1477110A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1997 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

indirect

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

MERCURY MINI LED S

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide