Artemide - MERCURY MINI LED S 2700K - 1477W10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1447 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - aluminium
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003726
Réf. Fournisseur
1477W10A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1447 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
diamètre:
700 mm
longueur des filins de suspension:
2614...2614 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
29...29 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


