Non retournable

Artemide - MESMERI LED W 2700K CROMO LUCIDO - 0918W20A

CopieCopie
Artemide - MESMERI LED W 2700K CROMO LUCIDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2990 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 340 mm

  • efficacité lumineuse - 87.5 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003547

Réf. Fournisseur

0918W20A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2990 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

340 mm

efficacité lumineuse:

87.5 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

231 mm

hauteur/profondeur:

79 mm

longueur d’encastrement:

82 mm

MESMERI LED W 2700K CROMO LUCIDO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide