Non retournable

Artemide - METEORITE 35 ALO C/W - 1701010A

CopieCopie
Artemide - METEORITE 35 ALO C/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2870 lm

  • température de couleur - 2900...2900 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001346

Réf. Fournisseur

1701010A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2870 lm

température de couleur:

2900...2900 K

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

350 mm

hauteur/profondeur:

307 mm

diamètre externe:

350 mm

METEORITE 35 ALO C/W

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide