Non retournable

Artemide - METEORITE 35 ALO F - 1706010A

CopieCopie
Artemide - METEORITE 35 ALO F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2452 lm

  • hauteur/profondeur - 1773 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001351

Réf. Fournisseur

1706010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2452 lm

hauteur/profondeur:

1773 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe de protection:

II

METEORITE 35 ALO F

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide