Artemide - METEORITE 48 ALO C - 1712010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 900 lm
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 112.5 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001454
Réf. Fournisseur
1712010A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
900 lm
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
112.5 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
hauteur/profondeur:
430 mm
diamètre externe:
480 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


