Non retournable

Artemide - METEORITE 48 ALO T - 1711010A

CopieCopie
Artemide - METEORITE 48 ALO T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 430 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001453

Réf. Fournisseur

1711010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

430 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Oui

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre structuré

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

METEORITE 48 ALO T

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide