Non retournable

Artemide - MEZZACHIMERA - 0055010A

CopieCopie
Artemide - MEZZACHIMERA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 770 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128055010

Réf. Fournisseur

0055010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

770 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

3

matériau de la verrine:

plastique opalin

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

I

MEZZACHIMERA

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide