Non retournable

Artemide - MICONOS C ORO SAT - A022810

CopieCopie
Artemide - MICONOS C ORO SAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1372 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 91.48 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003789

Réf. Fournisseur

A022810

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1372 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

91.48 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

laiton

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

non requis

variation modulation de tension secteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

480 mm

diamètre externe:

300 mm

MICONOS C ORO SAT

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide