Non retournable

Artemide - MICONOS PARETE 25 - A020100

CopieCopie
Artemide - MICONOS PARETE 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 25

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128020100

Réf. Fournisseur

A020100

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP23

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

20

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

325 mm

diamètre externe:

250 mm

MICONOS PARETE 25

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide