Non retournable

Artemide - MINI SPOT 1LED 3W 4000K 10 - NL702910W0

CopieCopie
Artemide - MINI SPOT 1LED 3W 4000K 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007781

Réf. Fournisseur

NL702910W0

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL702910W0

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Mini spot 1led 3w 4000k 10°

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide