Non retournable

Artemide - MINI SPOT 1LED 3W 4000K 25 - NL702925W0

CopieCopie
Artemide - MINI SPOT 1LED 3W 4000K 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 75 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007783

Réf. Fournisseur

NL702925W0

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

75 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

33 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL702925W0

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Mini spot 1led 3w 4000k 25°

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide