Artemide - MOUETTE LED ASYM 1950mm 85W 830 DM 6M - AK10500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 8186 lm
puissance du système - 85 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004661
Réf. Fournisseur
AK10500
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
8186 lm
puissance du système:
85 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
1950 mm
longueur des filins de suspension:
1900...5900 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
80...80 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
74 mm
hauteur/profondeur:
5900 mm
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


