Non retournable

Artemide - MOUETTE LED ASYM 1950mm 85W 830 ND - AK00600

CopieCopie
Artemide - MOUETTE LED ASYM 1950mm 85W 830 ND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8186 lm

  • puissance du système - 85 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004656

Réf. Fournisseur

AK00600

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8186 lm

puissance du système:

85 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

150 mm

longueur:

1950 mm

longueur des filins de suspension:

1900...5900 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection (IP):

IP40

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

80...80 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

400 mm

suspension fournie:

Oui

MOUETTE LED ASYM 1950mm 85W 830 ND

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide