Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - MOUETTE LED SIMM 1350mm 68W 830 DM 6M - AK10100

CopieCopie
Artemide - MOUETTE LED SIMM 1350mm 68W 830 DM 6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6221 lm

  • puissance du système - 68 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - symétrique

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004657

Réf. Fournisseur

AK10100

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

6221 lm

puissance du système:

68 W

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP40

puissance de lampe acceptée:

55...55 W

MOUETTE LED SIMM 1350mm 68W 830 DM 6M

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide