Artemide - MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 DM 6M - AK10300

CopieCopie
Artemide - MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 DM 6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 12215 lm

  • puissance du système - 135 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004659

Réf. Fournisseur

AK10300

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

12215 lm

puissance du système:

135 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

2250 mm

longueur des filins de suspension:

5900...5900 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

239 mm

suspension fournie:

Oui

MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 DM 6M

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide