Non retournable

Artemide - MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 ND - AK00400

CopieCopie
Artemide - MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 ND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 13824 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - symétrique

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance de lampe acceptée - 105...105 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004654

Réf. Fournisseur

AK00400

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

13824 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP40

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 ND

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide