Artemide - NESSO BCO - 0056010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 340 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128056010
Réf. Fournisseur
0056010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
340 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
largeur:
540 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


