Non retournable

Artemide - nh S1 22 - 1273010A

CopieCopie
Artemide - nh S1 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 1142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007944

Réf. Fournisseur

1273010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

1142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

longueur:

550 mm

longueur des filins de suspension:

903...1903 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

580 mm

hauteur/profondeur:

403 mm

suspension fournie:

Oui

nh S1 22

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide