Artemide - nh W - 1277010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 257 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 320 mm
efficacité lumineuse - 64.31 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007948
Réf. Fournisseur
1277010A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
257 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
320 mm
efficacité lumineuse:
64.31 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
150 mm
diamètre externe:
140 mm
type de câblage:
terminaison
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


