Non retournable

Artemide - NIKI 312 LED VTR LUCIDA 4000K - AH20113

CopieCopie
Artemide - NIKI 312 LED VTR LUCIDA 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • facteur de puissance (cos phi) - 312

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004634

Réf. Fournisseur

AH20113

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

facteur de puissance (cos phi):

312

NIKI 312 LED VTR LUCIDA 4000K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide