Non retournable

Artemide - NOTHING 105 FISSO LED 14W 4000K 2x26 - M065300

CopieCopie
Artemide - NOTHING 105 FISSO LED 14W 4000K 2x26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005309

Réf. Fournisseur

M065300

Marque

Artemide

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Artemide vous présente la référence : M065300

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Nothing 105 fisso led 14w 4000k 2x26°

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide