Non retournable

Artemide - NOTHING 105 ORIENT.LED 14W 4000K 2x26 - M065305

CopieCopie
Artemide - NOTHING 105 ORIENT.LED 14W 4000K 2x26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005310

Réf. Fournisseur

M065305

Marque

Artemide

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

NOTHING 105 ORIENT.LED 14W 4000K 2x26°

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide