Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - NOTHING 86 DOWNLIGHT LED 14W 3000K 2x10 - M133600

CopieCopie
Artemide - NOTHING 86 DOWNLIGHT LED 14W 3000K 2x10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de lampes/modules - 3

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005531

Réf. Fournisseur

M133600

Marque

Artemide

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de lampes/modules:

3

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

NOTHING 86 DOWNLIGHT LED 14W 3000K 2x10°

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide