Non retournable

Artemide - NUDA PARETE INCASSO LED MONOFAC.RUGG. - T083510

CopieCopie
Artemide - NUDA PARETE INCASSO LED MONOFAC.RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000339

Réf. Fournisseur

T083510

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

type de couverture:

plaque/disque

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

transformateur électronique

largeur:

180 mm

NUDA PARETE INCASSO LED MONOFAC.RUGG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide