Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - NUR 1618 ALO 500W+500W BCO LUN. - A242910

CopieCopie
Artemide - NUR 1618 ALO 500W+500W BCO LUN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • douille - R7s

  • émission de lumière - direct/indirect

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128242910

Réf. Fournisseur

A242910

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

aluminium

douille:

R7s

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

diamètre:

900 mm

longueur des filins de suspension:

1900...1900 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

2

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

400...400 W

hauteur/profondeur:

700 mm

suspension fournie:

Oui

NUR 1618 ALO 500W+500W BCO LUN.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide