Non retournable

Artemide - NUR LED S ANOD - APP COMPATIBLE - A243310APP

CopieCopie
Artemide - NUR LED S ANOD - APP COMPATIBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3747 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128008035

Réf. Fournisseur

A243310APP

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3747 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

554 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

430 mm

suspension fournie:

Oui

NUR LED S ANOD - APP COMPATIBLE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide