Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - NUR MINI GLOSS LED C BCO - A246600

CopieCopie
Artemide - NUR MINI GLOSS LED C BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001446

Réf. Fournisseur

A246600

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

matériau du réflecteur:

plastique

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

hauteur/profondeur:

280 mm

diamètre externe:

360 mm

avec élément de protection:

Oui

NUR MINI GLOSS LED C BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide