Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W NRO - A244910

CopieCopie
Artemide - NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2452 lm

  • puissance du système - 150 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000037

Réf. Fournisseur

A244910

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2452 lm

puissance du système:

150 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

diamètre:

360 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

hauteur/profondeur:

285 mm

suspension fournie:

Oui

NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide