Artemide - NUR MINI LED S ANOD - A246310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2440 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - aluminium
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128000470
Réf. Fournisseur
A246310
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2440 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
285 mm
longueur des filins de suspension:
1715...1715 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
360 mm
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


