Artemide - NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S GRO - A244000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 160 W
couleur du boîtier/corps - anthracite
douille - R7s
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128244000
Réf. Fournisseur
A244000
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
160 W
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
R7s
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
diamètre:
180 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
160...160 W
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


