Artemide - NUR SOSP.ALO 250W ANOD. - A240610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - aluminium
douille - E27
émission de lumière - direct/indirect
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128240610
Réf. Fournisseur
A240610
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
aluminium
douille:
E27
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
diamètre:
550 mm
longueur des filins de suspension:
1770...1770 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


