Non retournable

Artemide - OBICE IP65 M 3000K NRO. - T430534W10

CopieCopie
Artemide - OBICE IP65 M 3000K NRO.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003451

Réf. Fournisseur

T430534W10

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Artemide vous présente la référence : T430534W10

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Obice ip65 m 3000k nro.

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide