Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - OBICE IP65 N 3000K BCO - T430518W20

CopieCopie
Artemide - OBICE IP65 N 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003448

Réf. Fournisseur

T430518W20

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Artemide vous présente la référence : T430518W20

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Obice ip65 n 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide