Non retournable

Artemide - OBICE MINI IP65 M 3000K BCO - T430434W20

CopieCopie
Artemide - OBICE MINI IP65 M 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003444

Réf. Fournisseur

T430434W20

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Artemide vous présente la référence : T430434W20

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Obice mini ip65 m 3000k bco

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide