Non retournable

Artemide - OBICE MINI IP65 M 3000K NRO - T430434W10

CopieCopie
Artemide - OBICE MINI IP65 M 3000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003443

Réf. Fournisseur

T430434W10

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Artemide vous présente la référence : T430434W10

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Obice mini ip65 m 3000k nro

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide