Artemide - OBLIQUE LED W 20W 3000K ANTRACITE - T086000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 918 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 45.92 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003965
Réf. Fournisseur
T086000
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
918 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
45.92 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
180 mm
diamètre externe:
100 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


